SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7206 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002872
  • Hersteller:7206 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.194 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7206-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625868
  • Manufacturer:019156111-0000

CHF 243.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026