SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7206 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174454
  • Hersteller:7206 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.388 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7206-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625864
  • Manufacturer:019156103-0000

CHF 494.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026