SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7206 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614802
  • Hersteller:7206 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Gewicht
0.388 kg