CHF 254.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.194 kg |
CHF 243.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026