CHF 505.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.388 kg |
CHF 494.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 534.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026