CHF 251.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.126 kg |
CHF 228.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026