CHF 500.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.252 kg |
CHF 467.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 505.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026