SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7205 ACD/P4A

  • ERIKS:23759545
  • Hersteller:7205 ACD/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.126 kg