SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7204 CD/P4A

  • ERIKS:23759541
  • Hersteller:7204 CD/P4A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.103 kg