SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7204 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002855
  • Hersteller:7204 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.206 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7204-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625848
  • Manufacturer:038435969-0000

CHF 434.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026