SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7203 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174447
  • Hersteller:7203 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.125 kg