SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7203 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002852
  • Hersteller:7203 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.125 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7203-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625836
  • Manufacturer:019155875-0000

CHF 412.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026