SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7202 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002847
  • Hersteller:7202 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.043 kg