CHF 486.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | O-Anordnung |
Gewicht | 0.085 kg |