SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7202 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174442
  • Hersteller:7202 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.085 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7202-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625829
  • Manufacturer:038546167-0000

CHF 397.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026