SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7201 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002836
  • Hersteller:7201 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 481.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 520.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.0734 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7201-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625817
  • Manufacturer:019155808-0000

CHF 383.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026