SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7200 CDGB/P4A

  • ERIKS:13199339
  • Hersteller:7200 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau