SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7200 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174435
  • Hersteller:7200 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.06 kg