SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7200 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:13199334
  • Hersteller:7200 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager