CHF 2'012.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'175.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 4.13 kg |
CHF 3'391.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'666.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026