SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71934 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174408
  • Hersteller:71934 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'683.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'981.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
5.55 kg