SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71930 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174393
  • Hersteller:71930 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'432.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'548.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
2.5 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71930-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11911924
  • Manufacturer:019155352-0000

CHF 1'873.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'024.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026