CHF 2’936.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 3’174.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | O-Anordnung |
Gewicht | 4.99 kg |