CHF 1'278.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'382.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.63 kg |
CHF 1'698.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'835.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026