SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71926 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174375
  • Hersteller:71926 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'411.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'606.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
3.06 kg