SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71924 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759509
  • Hersteller:71924 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'019.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'102.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.17 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71924-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625687
  • Manufacturer:019155107-0000

CHF 1'328.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'435.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026