SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71924 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174365
  • Hersteller:71924 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'090.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'259.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.33 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71924-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625681
  • Manufacturer:038067773-0000

CHF 2'790.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'016.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026