CHF 910.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 984.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.852 kg |
CHF 1'137.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'230.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026