SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71922 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174362
  • Hersteller:71922 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'922.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'077.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.704 kg