SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71922 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174358
  • Hersteller:71922 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'866.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'017.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.704 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71922-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625664
  • Manufacturer:038435551-0000

CHF 2'388.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'581.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026