SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71920 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174355
  • Hersteller:71920 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 747.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 807.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.787 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625643
  • Manufacturer:019154860-0000

CHF 803.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 868.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026