CHF 725.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 784.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.787 kg |
CHF 780.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 843.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026