SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71920 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002818
  • Hersteller:71920 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 725.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 784.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.787 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:24048214
  • Manufacturer:0191549090000

CHF 780.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 843.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026