SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71920 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174350
  • Hersteller:71920 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'532.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'656.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.574 kg