SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71919 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174347
  • Hersteller:71919 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 667.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 721.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.567 kg