CHF 647.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 700.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.567 kg |
CHF 717.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 775.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026