SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71918 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174339
  • Hersteller:71918 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 606.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 655.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.549 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71918-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625610
  • Manufacturer:019154658-0000

CHF 673.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026