CHF 589.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 636.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.549 kg |
CHF 653.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 706.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026