SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71918 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13199290
  • Hersteller:71918 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'593.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'722.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager