CHF 2'414.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'610.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 72 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung |