CHF 1'243.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'344.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |