SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71918 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174334
  • Hersteller:71918 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'207.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'305.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.098 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71918-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625612
  • Manufacturer:019154682-0000

CHF 1'373.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'484.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026