SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71917 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199285
  • Hersteller:71917 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'435.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'551.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager