Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71917 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759501
  • Hersteller:71917 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 578.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.522 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71917-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625594
  • Manufacturer:019154569-0000

CHF 580.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 627.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026