SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71917 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174329
  • Hersteller:71917 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'130.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'222.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71917-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625600
  • Manufacturer:038435420-0000

CHF 1'254.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'356.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026