SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71917 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174328
  • Hersteller:71917 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'097.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'186.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.045 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71917-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625598
  • Manufacturer:019154585-0000

CHF 1'219.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'317.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026