SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71916 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13199276
  • Hersteller:71916 ACE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'292.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'397.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager