CHF 997.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'078.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.734 kg |
CHF 1'105.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'194.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026