SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71915 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174321
  • Hersteller:71915 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.35 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71915-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625558
  • Manufacturer:038778823-0000

CHF 502.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026