SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71915 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002811
  • Hersteller:71915 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 442.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 478.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.35 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71915-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625556
  • Manufacturer:019154402-0000

CHF 488.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026